TSO 217 (SKF) Dichtungssatz und Zubehör für SONL Stehlagergeh. SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:TSO 217
Rubix:314597
Hersteller:196236
EAN:7316572186244
TSO 217 (SKF) Dichtungssatz und Zubehör für SONL Stehlagergeh. SKF
Technische Zusammenfassung
Typdichtung tso 217
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TSO 217 (SKF) Dichtungssatz und Zubehör für SONL Stehlagergeh. SKF


Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Dichtungssatz

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4037 g
Typdichtung tso 217
Innendurchmesser85 mm
Breite180 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur110 °C
Serietso
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.266,38 exkl. MwSt.
/ Stück
1.506,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen