TSN 608 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 608 S
Rubix:314585
Hersteller:95891
EAN:7316570155143



Produktdetails : TSN 608 S (SKF) Labyrinthdichtring für SNL Gehäuse (1-teilig) SKF
Labyrinthdichtring für SNL Stehlagergehäuse (1-teilig).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x68,5x68,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 310 g |
| Typ | dichtung |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 68,5 mm |
| Breite | 19 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
