Z 013 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:Z 013
Rubix:142114
Hersteller:30403
EAN:7316570507485

Produktdetails : Z 013 (SKF) Dichtungslamellensatz 2-teilig SKF
SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x100x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 122 g |
| Typ | dichtungsscheibe |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Packungen
366,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen