Referenzen
Optibelt:660 L 050
Rubix:59001
Hersteller:1851656
EAN:4014486008401




Produktdetails : 660L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 66 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 176 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 1676,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std