Referenzen
Optibelt:540 L 050
Rubix:58907
Hersteller:1936585
EAN:4014486008197




Produktdetails : 540L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 54 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 1371,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std