Referenzen
Optibelt:435 L 050
Rubix:196914
Hersteller:1984624
EAN:4014486007749




Produktdetails : 435L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 43,5 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 116 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 1104,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
