Referenzen
Optibelt:232 L 050
Rubix:215173
Hersteller:1841284
EAN:4014486285888




Produktdetails : 232L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 23,25 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 62 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 590,55 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
