165L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

ZR L Antriebsriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:165 L 050
Rubix:215167
Hersteller:1871576
EAN:4014486264326
165L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge16,5 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 165L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge16,5 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne44
Höhe3,6 mm
Wirklänge (mm)419,1 mm
Zolltarifcode40103900
6,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen