9997200002 Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 2mm
Ziffernstempel-Set, 9 St., 0-9, Höhe 2 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:97200002, 9997200002
Rubix:1560719
Hersteller:97200002
EAN:4317784122733

Produktdetails : 9997200002 Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 2mm
Ziffernstempel
Ausführung: 9-teiliges Set (0-9). Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl gefertigt, Schrift nach DIN 1451. Geliefert als Set in einer Kunststoffbox. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken.
Satinmatt, mit Festigkeit 600-800 N/mm².
Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 2mm FORMAT
Schlagzahlen Ausführung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600-800 N/mm². In Kunststoffbox, mit abnehmbarem Deckel.
Schlagzahlen Ausführung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600-800 N/mm². In Kunststoffbox, mit abnehmbarem Deckel.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruckgröße | 2 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sätze von stanznummern |
| Zolltarifcode | 82073010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
