9979930004 Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 4mm
Schlagzahlensatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Kukko:330-004
Rubix:1039840
Hersteller:330-004
EAN:4027474626877
Produktdetails : 9979930004 Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 4mm
Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 4mm KUKKO
Schlagzahlen Ausführung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.
Schlagzahlen Ausführung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82073010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std