9997200008 Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 8mm
Ziffernstempel-Set,9 Stk.,0-9,Höhe 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:97200008, 9997200008
Rubix:1560786
Hersteller:9997200008
EAN:4317784090353

Produktdetails : 9997200008 Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 8mm
Ziffernstempel
Ausführung: 9-teiliges Set (0-9). Hergestellt aus hochwertigem Sonderwerkzeugstahl, Schriftbild gemäß DIN 1451. Geliefert als Set in einer Kunststoffbox. Anwendung: Zum Beschriften und Markieren von Werkstücken.
Satinmatt, mit Zugfestigkeit 600-800 N/mm².
Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 8mm FORMAT
Schlagzahlen Ausführung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600-800 N/mm². In Kunststoffbox, mit abnehmbarem Deckel.
Schlagzahlen Ausführung: 9-teilig (0-9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600-800 N/mm². In Kunststoffbox, mit abnehmbarem Deckel.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruckgröße | 8 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sätze von stanznummern |
| Zolltarifcode | 82073010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
