Referenzen
SMC:EM100-105N
Rubix:2205746
Hersteller:EM100-105N

Produktdetails : EM100-105N Filterelement
Die modularen Luftfilter der Serie AF sind eine kostengünstige, sauber aussehende Lösung für Ihre Filtrationsanforderungen. Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten.
Stärken
Hohe Filtrationsgenauigkeit
Hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
Der plissierte Typ hat die 3-fache Filtrationsfläche eines Zylinders
Hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
Der plissierte Typ hat die 3-fache Filtrationsfläche eines Zylinders
Anwendungen
Hydrauliköl;Schmieröl;Heizöl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 549 g |
|---|---|
| Filterfeinheit | 105 µm |
| Werkstoff | 304 edelstahl |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Typ | em hydraulisches element |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage