Referenzen
SMC:EJ501S-100
Rubix:2178669

Produktdetails : EJ501S-100 Filterelement
Die modularen Luftfilter der Serie AF sind eine kostengünstige, sauber aussehende Lösung für Ihre Filtrationsanforderungen. Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten.
Stärken
Hohe Filtrationsgenauigkeit
Hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
Der plissierte Typ hat die 3-fache Filtrationsfläche eines Zylinders
Hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
Der plissierte Typ hat die 3-fache Filtrationsfläche eines Zylinders
Anwendungen
Hydrauliköl;Schmieröl;Heizöl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Filterfeinheit | 100 µm |
| Werkstoff | stahl (band) |
| Typ | vakuum-filterelement |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen