EHM15R10A Filterelement

ZFA Vakuum-Filterelement

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EHM15R10A
Rubix:2176057
Hersteller:EHM15R10A
EAN:3618036122442
EHM15R10A Filterelement

Technische Zusammenfassung

Filterfeinheit20 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EHM15R10A Filterelement


Die modularen Luftfilter der Serie AF sind eine kostengünstige, sauber aussehende Lösung für Ihre Filtrationsanforderungen. Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten.

Stärken

Hohe Filtrationsgenauigkeit
Hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
Der plissierte Typ hat die 3-fache Filtrationsfläche eines Zylinders

Anwendungen

Hydrauliköl;Schmieröl;Heizöl

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)250x65x65 mm
Bruttogewicht200 g
Filterfeinheit20 µm
Werkstoffpolypropylen
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Typeh hydraulisches element
HerkunftslandJP
19,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage