K2044.32 Tragschrauben, VDI 3366, Stahl
TRAGSCHRAUBEN VDI, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2044.32
Rubix:3726927
Hersteller:K2044.32
EAN:4059245826049
Dokumente
Produktdetails : K2044.32 Tragschrauben, VDI 3366, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.1191 (CK45). Zugfestigkeit ≈700 N/mm². Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2044.20 Hinweis: Tragschrauben nach VDI 3366. Es sind im Regelfall immer vier Tragschrauben anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragschrauben sollte beachtet werden, dass zwei Tragschrauben das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragschrauben verteilt werden. Zeichnungshinweis: 1) kg max.
Werkstoff: Stahl 1.1191 (CK45). Zugfestigkeit ?700 N/mm². Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2044.20 Hinweis: Tragschrauben nach VDI 3366. Es sind im Regelfall immer vier Tragschrauben anzuordnen. Bei der Verwendung von vier Tragschrauben sollte beachtet werden, dass zwei Tragschrauben das gesamte Werkzeuggewicht tragen. Somit kann beim Wenden des Werkzeugs die Last auf zwei Tragschrauben verteilt werden. Zeichnungshinweis: 1) kg max.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tragschrauben |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

