K1192.508076 Spannpratze für Werkstück-Stabilisator mit Kugel
SPANNPRATZE F. WERKSTÜCK-STABILISATOR MIT KUGEL, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1192.508076
Rubix:3725333
Hersteller:K1192.508076
EAN:4059245654581



Dokumente
Produktdetails : K1192.508076 Spannpratze für Werkstück-Stabilisator mit Kugel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Spannpratze schwarz oxidiert. Spannkugel blank. Bestellbeispiel: K1192.258076 Hinweis: Die Spanneinheit dient zur Anbindung an das Werkstück. Die Spannkugel kann an mehreren Stellen der Spannpratze befestigt werden. Dadurch ist die Spannpratze flexibel verstellbar. Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Spannpratze schwarz oxidiert. Spannkugel blank. Bestellbeispiel: K1192.258076 Hinweis: Die Spanneinheit dient zur Anbindung an das Werkstück. Die Spannkugel kann an mehreren Stellen der Spannpratze befestigt werden. Dadurch ist die Spannpratze flexibel verstellbar. Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln getauscht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannpratze |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
671,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
799,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage