GN813-3000-F Vertikal-Spanner (schwere Ausführung)
Vertikal-Spanner, schwere Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 813-3000-F
Rubix:361099
Hersteller:GN 813-3000-F
EAN:4045525383272





Produktdetails : GN813-3000-F Vertikal-Spanner (schwere Ausführung)
Vertikal-Spanner GN 813 werden eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten, z.B. zum Verschließen von Schäumformen. Diese Spanner sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Die einzelnen Elemente können nach der Demontage den jeweiligen Anforderungen entsprechend bearbeitet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5700 g |
|---|---|
| Typ | f |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
