K0936.135025 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0936.135025
Rubix:324107
Hersteller:K0936.135025
EAN:4059245234905



Dokumente
Produktdetails : K0936.135025 Zentrierbuchse, Güte I, Wälzlagerstahl
Zentrierbuchse Guete I
ZENTRIERBUCHSE GUETE I
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,120 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45,042 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Modell | k0936 |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen