Referenzen
Teguma:3530100000
Rubix:84770
Hersteller:3530100000
EAN:4030477010437

Produktdetails : S102X10 SILOCORD Zementförderschlauch, 102X122mm
Teguma Silocord Zementförderschlauch. Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.
Zementförderschlauch Silocord für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4420 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Werkstoff | nr/sbr |
| 350 mm | |
| 2000 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,93 € exkl. MwSt.
/ Meter
93,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
