S50 AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch
Norres AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:350-0050-0000
Rubix:857439
Hersteller:350-0050-0000
EAN:4049645112088



Dokumente
Produktdetails : S50 AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch
Ein abriebfester und antistatischer Absaug- und Förderschlauch in mittelschwerer Ausführung, der innen glatt ist und sich durch eine hohe Abriebfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine sehr gute Kälteflexibilität auszeichnet. Zudem ist die Wandung permanent antistatisch.
Anwendungen
Der flexible Schlauch eignet sich für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase. Er ist einsetzbar in der Chemieindustrie (Chemiedämpfe, Farbdämpfe, etc.), in der Textilindustrie (Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine), zur Belüftung in Tierställen, an Absauganlagen und Filteranlagen sowie für viele weitere vielfältige Anwendungsbereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,25 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
