S32 AIRDUC PUR 355 AS Antistatischer Polyurethanschlauch schwer mikrobenfest
Norres AIRDUC PUR 355 AS Absaugschlauch Förderschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:355-0032-0000
Rubix:691722
Hersteller:355-0032-0000
EAN:4049645149305



Dokumente
Produktdetails : S32 AIRDUC PUR 355 AS Antistatischer Polyurethanschlauch schwer mikrobenfest
Abriebfester und antistatischer Absaug- und Förderschlauch in schwerer Ausführung mit erhöhter Druck- und Vakuumfestigkeit sowie guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit. Der Norres AIRDUC PUR 355 AS zeichnet sich zudem durch eine sehr gute Kälteflexibilität und Mikrobenfestigkeit aus. Die Wandung ist antistatisch.
Anwendungen
Der flexible Schlauch findet Einsatz für einen hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat oder Gasen und kann sowohl in der Kunststoffindustrie, Landwirtschaft, Bauindustrie als auch Papierindustrie oder Oberflächenbearbeitung eingesetz werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 3,77 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,25 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
