Referenzen
Brady:828396
Rubix:2846666
Hersteller:828396
EAN:0754473273248


Technische Zusammenfassung
| Modell | pic w014-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
Produktdetails : 828396 ISO 7010 Zeichen
Dieses Gefahrenschild – Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge von Brady ermöglicht eine klare und eindeutige Kennzeichnung von Gefahrenzonen. Es trägt zur Erhöhung der Arbeitssicherheit in Werkstätten, Logistikzentren und Materialflussbereichen bei.
Eigenschaften:
Dieses Warnschild wurde speziell zur Kennzeichnung von Bereichen entwickelt, in denen Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge verkehren. Es weist mithilfe eines normgerechten Piktogramms nach ISO 7010 auf eine spezifische Gefahr hin. Der starke Farbkontrast Schwarz auf Gelb sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und schnelle Wahrnehmung. Das Schild besteht aus starrem Polypropylen B-7527 und bietet dadurch eine hohe mechanische Beständigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Die leicht strukturierte Oberfläche mit transparenter Polyester-Schutzlaminierung schützt den Druck und reduziert Abnutzung. Das Warnschild ist mit allen gängigen Reinigungsmitteln problemlos zu reinigen, ohne dass es zu Verfärbungen kommt. Durch den Verzicht auf Befestigungsbohrungen bleibt maximale Flexibilität bei der Montage vor Ort erhalten.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 200,00 mm (Breite) × 173,00 mm (Höhe)
• Form: Dreieck
• Material: Polypropylen
• Materialstärke: 1,55 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Maximale Einsatztemperatur: bis 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
Normen:
• ISO 7010: definiert das Piktogramm W014 und stellt eine einheitliche visuelle Warnkennzeichnung für Bereiche mit Industriefahrzeugverkehr sicher
• UNSPSC 55121704: Klassifizierung für Produkte der industriellen Sicherheitskennzeichnung
• REACH SVHC Status: Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der am 23. Januar 2024 veröffentlichten Kandidatenliste
Eigenschaften:
Dieses Warnschild wurde speziell zur Kennzeichnung von Bereichen entwickelt, in denen Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge verkehren. Es weist mithilfe eines normgerechten Piktogramms nach ISO 7010 auf eine spezifische Gefahr hin. Der starke Farbkontrast Schwarz auf Gelb sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und schnelle Wahrnehmung. Das Schild besteht aus starrem Polypropylen B-7527 und bietet dadurch eine hohe mechanische Beständigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Die leicht strukturierte Oberfläche mit transparenter Polyester-Schutzlaminierung schützt den Druck und reduziert Abnutzung. Das Warnschild ist mit allen gängigen Reinigungsmitteln problemlos zu reinigen, ohne dass es zu Verfärbungen kommt. Durch den Verzicht auf Befestigungsbohrungen bleibt maximale Flexibilität bei der Montage vor Ort erhalten.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 200,00 mm (Breite) × 173,00 mm (Höhe)
• Form: Dreieck
• Material: Polypropylen
• Materialstärke: 1,55 mm
• Farbe: Schwarz auf Gelb
• Maximale Einsatztemperatur: bis 120 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
Normen:
• ISO 7010: definiert das Piktogramm W014 und stellt eine einheitliche visuelle Warnkennzeichnung für Bereiche mit Industriefahrzeugverkehr sicher
• UNSPSC 55121704: Klassifizierung für Produkte der industriellen Sicherheitskennzeichnung
• REACH SVHC Status: Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der am 23. Januar 2024 veröffentlichten Kandidatenliste
Stärken
• Hohe Erkennbarkeit von Gefahrenzonen durch starken Schwarz-Gelb-Kontrast
• Klare Kennzeichnung von Verkehrswegen für Gabelstapler und Industriefahrzeuge
• Langlebige und robuste Ausführung dank widerstandsfähigem Polypropylen
• Klare Kennzeichnung von Verkehrswegen für Gabelstapler und Industriefahrzeuge
• Langlebige und robuste Ausführung dank widerstandsfähigem Polypropylen
Anwendungen
Dieses Warn- und Sicherheitsschild eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen, darunter Produktionsstätten, Lagerbereiche, Logistikflächen sowie interne Verkehrswege. Es unterstützt sowohl Instandhaltungsverantwortliche als auch Lean- und Prozessmanagement-Teams bei der normkonformen und nachhaltigen Sicherheitskennzeichnung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pic w014-tri 200-pp-crd/1 |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 173 mm |
| Bauform | dreieckig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage