Referenzen
Brady:818277
Rubix:2846668
Hersteller:818277
EAN:0754473149246


Technische Zusammenfassung
| Modell | pic m003-dia 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
Produktdetails : 818277 ISO 7010 Zeichen
Das ISO-Sicherheitszeichen von Brady – Gehörschutz tragen dient der klaren visuellen Kennzeichnung der Pflicht zum Tragen eines Gehörschutzes. Es kombiniert ein robustes Trägermaterial mit einer langlebigen Bedruckung, um eine dauerhaft hohe Lesbarkeit in industriellen Umgebungen sicherzustellen.
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen zeigt das standardisierte Piktogramm M003 „Gehörschutz tragen“ zur eindeutigen Kennzeichnung der Gehörschutzpflicht. Das Material B-7527 behält seine Leistungsfähigkeit auch bei Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Dadurch eignet sich das Schild für eine zuverlässige Sicherheitskennzeichnung im Innen- und Außenbereich. Das weiße Piktogramm auf blauem Hintergrund sowie die runde Form ermöglichen eine schnelle und intuitive Erkennung der Sicherheitsbotschaft.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 315 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Farbe: Weiß auf Blau
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +120 °C
• Form: Rund
Normen:
• ISO 7010: Norm für Sicherheitszeichen und Gebotszeichen, gewährleistet die einheitliche Darstellung des Piktogramms „Gehörschutz tragen“
• UNSPSC 55121704: Klassifikation zur eindeutigen Produktzuordnung
• REACH SVHC (frei von SVHC): bestätigt das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß Liste vom 23. Januar 2024
Eigenschaften:
Das ISO-Sicherheitszeichen zeigt das standardisierte Piktogramm M003 „Gehörschutz tragen“ zur eindeutigen Kennzeichnung der Gehörschutzpflicht. Das Material B-7527 behält seine Leistungsfähigkeit auch bei Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Dadurch eignet sich das Schild für eine zuverlässige Sicherheitskennzeichnung im Innen- und Außenbereich. Das weiße Piktogramm auf blauem Hintergrund sowie die runde Form ermöglichen eine schnelle und intuitive Erkennung der Sicherheitsbotschaft.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 315 mm
• Stärke: 1,55 mm
• Material: Polypropylen
• Farbe: Weiß auf Blau
• Einsatztemperatur: -40 °C bis +120 °C
• Form: Rund
Normen:
• ISO 7010: Norm für Sicherheitszeichen und Gebotszeichen, gewährleistet die einheitliche Darstellung des Piktogramms „Gehörschutz tragen“
• UNSPSC 55121704: Klassifikation zur eindeutigen Produktzuordnung
• REACH SVHC (frei von SVHC): bestätigt das Nichtvorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe gemäß Liste vom 23. Januar 2024
Stärken
• Hohe Signalwirkung durch starken Farbkontrast Weiß auf Blau
• Langlebige Sicherheitskennzeichnung dank widerstandsfähigem Polypropylen
• Reduziertes Fehlerrisiko durch standardisierte runde Form
• Unterstützt einheitliche Sicherheitskonzepte gemäß ISO-7010-Vorgaben
• Langlebige Sicherheitskennzeichnung dank widerstandsfähigem Polypropylen
• Reduziertes Fehlerrisiko durch standardisierte runde Form
• Unterstützt einheitliche Sicherheitskonzepte gemäß ISO-7010-Vorgaben
Anwendungen
Dieses Sicherheitszeichen wird überall dort eingesetzt, wo das Tragen von Gehörschutz vorgeschrieben ist. Typische Einsatzorte sind Eingänge zu Lärmbereichen wie Werkstätten, Produktionshallen, Instandhaltungsabteilungen oder Logistikzonen, um Mitarbeitende und Besucher eindeutig auf die Pflicht zum Tragen eines Gehörschutzes hinzuweisen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | pic m003-dia 315-pp-crd/1 |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Durchmesser | 315 mm |
| Bauform | rund |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage