Referenzen
Gedore:VDE 8120-160
Rubix:1245191
Hersteller:6715330
EAN:4010886671535
Produktdetails : VDE 8120-160 VDE-Flachzange mit Tauchisolierung
Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
• Länge 160 mm, • Nach DIN ISO 5745, • Für Halte- und Biegearbeiten, • Stückgeprüft, • Langen Backen
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | flach |
|---|---|
| Länge der Backen | 51 mm |
| Länge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage