ZRM-AT3-600-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:16 AT3 / 600
Rubix:2148469
Hersteller:1027290
EAN:4044978169860
ZRM-AT3-600-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilat3
Wirklänge600 mm
Riemenbreite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT3-600-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


Dieses Antriebselement wurde synchron eingesetzt. Die Leistungs-, Drehmoment- und Kraftübertragung hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die heutige Bedeutung von Zahnriemen ist unter anderem auf die ständig weiterentwickelten Zahnprofile und Riemenkonstruktionen zurückzuführen

Stärken

-Große Auswahl an Spannseilmaterialien
Wartungsfrei

Anwendungen

Parallel- oder Synchronförderer;Schrägförderer;Stauförderer;Vakuumförderer;Entnahmeeinheit;Separator oder Werkstückpositionierer

Technische Informationen


Attribute
Profilat3
Wirklänge600 mm
Riemenbreite16 mm
Zahnteilung3 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne200
Höhe1,9 mm
55,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen