ZRM-AT5-545-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU AT5 545 25
Rubix:1579215
Hersteller:776250543
EAN:5414465227332
ZRM-AT5-545-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilat5
Wirklänge545 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-545-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge545 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne109
Zolltarifcode40103900
21,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen