ZRM-AT10-660-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU AT10 660 25
Rubix:1579003
Hersteller:776260663
EAN:5414465228308
ZRM-AT10-660-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilat10
Wirklänge660 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT10-660-25 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Riemen sind für eine leichte Kraftübertragung ausgelegt.

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilat10
Wirklänge660 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne66
Zolltarifcode40103900
26,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen