16B-1 Z 114-3030 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA16B1114
Rubix:2134962
Hersteller:857327
EAN:3660338125881

Produktdetails : 16B-1 Z 114-3030 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 114 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nabendurchmesser | 140 mm |
| Richtdurchmesser | 921,81 mm |
| Außendurchmesser | 934,3 mm |
| Gesamtbreite | 76 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 934,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.157,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.568,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort