Referenzen
Optibelt:850 S8M 560 HIPO
Rubix:3108869
Hersteller:1082773
EAN:4044978566058

Produktdetails : STD-560-S8M-85 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-560-S8M-85 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 560 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gewebe auf der zahnseite: polyamid (polyamid); elastomer: cr-compound (cr-gummi); zugträgerkern/-seil: glasfaser (glasfaserzugkordel) |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser (zugkordel aus glasfaser) |
| Höhe | 6,94 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen