Referenzen
Optibelt:300 S8M 1184
Rubix:201957
Hersteller:1607304
EAN:4014486208535



Produktdetails : STD-1184-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1184 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 148 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
