Referenzen
Optibelt:400 S14M 3150
Rubix:201881
Hersteller:1861454
EAN:4014486211238



Produktdetails : STD-3150-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
