285L-150 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:285L-150
Rubix:58691
EAN:4014486295375




Produktdetails : 285L-150 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 723,9 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 18387,06 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
