220XL-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:220 XL 100
Rubix:58597
Hersteller:1023849




Produktdetails : 220XL-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 558,8 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 14193,52 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
