130XL-16MM Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:130XL-16MM
Rubix:1159489

Produktdetails : 130XL-16MM Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 13 '' |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 330,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
