630H-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:630H-050
Rubix:1051143

Produktdetails : 630H-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 63 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 126 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1600,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
