270XL-4.5MM Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:270XL-4.5MM
Rubix:987488

Produktdetails : 270XL-4.5MM Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 27 '' |
| Riemenbreite | 4,5 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 685,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
