ZRM-T5-1655-10-V Zahnflachriemen endlos verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen verschweisst Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T5-1655-10-V
Rubix:662956



Produktdetails : ZRM-T5-1655-10-V Zahnflachriemen endlos verschweisst Optibelt
Zahnflachriemen aus Polyurethan endlos verschweisst
Zahnflachriemen aus Polyurethan endlos verschweisst
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 1655 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
