HTD-500-5M-25-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:HTD 500 5M 25
Rubix:1575415
Hersteller:929333050
EAN:5412571279252
HTD-500-5M-25-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Wirklänge500 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-500-5M-25-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES


Die gekrümmte Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens gewährleistet eine optimierte Lastverteilung, die zu einer hohen Leistungsübertragung bei Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten führt. Diese Synchronriemen haben ein größeres, robusteres kurvenförmiges Zahnprofil für eine höhere Kapazität im Vergleich zu anderen Zahnriemen.
Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES

Stärken

Präzise geformte und in exakten Abständen angeordnete Elastomerzähne sorgen für eine korrekte Positionierung in den Rillen der Riemenscheibe.
Eine spezielle gekrümmte Zahnform verbessert die Spannungsverteilung und ermöglicht eine höhere Gesamtbelastung.
Der Neoprenkörper bietet Schutz vor Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge500 mm
Riemenbreite25 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne100
Zolltarifcode40103900
20,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen