HTD-600-8M-30 SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-600-8M-30 SYNCHROCOLOR
Rubix:1489113

Produktdetails : HTD-600-8M-30 SYNCHROFORCE COLOR Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage