GT3-392-2M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Powergrip GT3 3MGT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT3 392 2MGT 6
Rubix:1573640
Hersteller:940054102
EAN:5414465983153
GT3-392-2M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil2mgt
Wirklänge392 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT3-392-2M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES


Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.

Technische Informationen


Attribute
Profil2mgt
Wirklänge392 mm
Riemenbreite6 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung2 mm
Anzahl Zähne196
Zolltarifcode40103900
8,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen