CTD-4480-8M-36 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD-4480-8M-36 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:872669
EAN:4051817287418

Produktdetails : CTD-4480-8M-36 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 4480 mm |
| Riemenbreite | 36 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
978,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.164,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage