HTD-1280-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
HTD-165-3M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix:1574879
Hersteller:929312128
EAN:5412571277524



Produktdetails : HTD-1280-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES, HTD-165-3M-9-PG
Die kurvenförmige HTD- Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte und damit hohe Kraftübertragung in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen sind für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie geeignet. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen werden für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie benutzt, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Diese Synchronriemen haben im Vergleich zu anderen Zahnriemen zur Steigerung der Kapazität ein größeres, robusteres, kurvenförmiges Zahnprofil.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m htd |
|---|---|
| Wirklänge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 160 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen