HTD-500-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
PowerGrip HTD Synchronriemens
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:HTD 500 5M 9
Rubix:1575416
Hersteller:929331050
EAN:5412571278859



Produktdetails : HTD-500-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Die kurvenförmige HTD- Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte und damit hohe Kraftübertragung in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen sind für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge und Anwendungen in der Verarbeitungs- und chemischen Industrie geeignet. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen werden für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie benutzt, wo Langlebigkeit und geringe Wartung erforderlich sind. Diese Synchronriemen haben im Vergleich zu anderen Zahnriemen zur Steigerung der Kapazität ein größeres, robusteres, kurvenförmiges Zahnprofil.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 500 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | fiberglas |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen