1400XXH-300 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:1400XXH-300 SYNCHROBELT
Rubix:875906

Produktdetails : 1400XXH-300 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 140 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Wirklänge (mm) | 3556 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.219,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.450,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage