552MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:552 MXL 019
Rubix:1576911
Hersteller:927742518
EAN:5414465077548
552MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge5,52 ''
Riemenbreite4,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 552MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge5,52 ''
Riemenbreite4,8 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne69
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)140,21 mm
Zolltarifcode40103900
404,00 € exkl. MwSt.
/ 101 Stück
480,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage