1400XXH-200 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:1400XXH-200 SYNCHROBELT
Rubix:875905

Produktdetails : 1400XXH-200 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 140 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Wirklänge (mm) | 3556 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
949,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage