K-1640MXL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE MXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:K1640 MXL 031
Rubix:201381
Hersteller:K 1640 MXL 03177ZA
EAN:4014486074147

Produktdetails : K-1640MXL-031 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 16,4 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Anzahl Zähne | 205 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 416,56 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
