808MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:808 MXL 025
Rubix:1577094
Hersteller:927741189
EAN:5412571235913
808MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge8,08 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 808MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge8,08 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne101
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)205,23 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
657,72 exkl. MwSt.
/ 116 Stück
782,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage