236L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech

Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:236L-075 SYNCHROBELT
Rubix:875639
EAN:4010858830564
236L-075 SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profill
Wirklänge23,6 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 236L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech


Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge23,6 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung9,52 mm
Wirklänge (mm)599,44 mm
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,39 exkl. MwSt.
/ Stück
21,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen