130XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:130XL-031 SYNCHROBELT
Rubix:875441
EAN:4010858850555

Produktdetails : 130XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 13 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Wirklänge (mm) | 330,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort